Støvsuger TSS12 COMPACT
Kompakt stillegående støvsuger
- TSS 12 COMPACT er en kraftfull, kompakt støvsuger til profesjonelt bruk.
- Godt egnet til daglig rengjøring på hoteller, restauranter, kontorer, butikker og utstillings lokaler.
- Meget lavt støynivå, 62 db(A).
- Kompakt og lett å manøvrere
- 12m kabel, plass til å snurre opp kabelen.
- Tilfredsstiller EU krav til lavere effektopptak av 9/2017
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Tekniske data |
|
Driftspenning | 230V AC |
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. opptatt effekt | 800 Watt |
Undertrykk | 24 kPa |
Luftstrøm | 53 l/sek |
Beholderkapasitet tørt | 12l |
Slangediameter | Ø 35mm |
Lydtrykk | 62 dB (A) |
Energiklasse | B |
Kabel | 12 m |
Vekt | 6,6 kg |