Induksjonsvarmer IEG-1000 SOLID
- En induksjonsvarmer varmer opp metall kun i det området du ønsker, uten åpen flamme. IEG-1000 SOLID er enkel å komme til med, og med et utvalg av spiraler er det lett å tilpasse den jobben som skal gjøres. Fungerer like bra i felt som på verkstedet.
- Består av hovedenhet og trafoenhet.
- Enheten genererer vekselstrøm med høy frekvens
- Gjenstanden som skal varmes plasseres i en varmespiral som skaper et vekslende magnetfelt.
- Desto mer magnetisk gjenstanden som behandles er, desto mer varme skapes
- Enheten er godt egnet til stål og stållegeringer
- Plast glass, tre, tekstil og andre ikke-ledende materialer påvirkes ikke.
- Leveres i sett med 3 stk varmespiraler: Ø20 rett, 25mm 90° og en "Pannekake" spiral, samt en fleksibel spiral
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Induksjonsvarmer IEG-1000 SOLID
|
|
Driftspenning | 230V 50/60Hz |
Effekt | 1000 Watt |
Utv Mål hovedenhet | 420x100x100 mm |
Vekt hovedenhet | 2,1 kg |
Utv Mål trafoenhet | 350x 250x 150mm |
Vekt trafoenhet | 3,1 kg |