Varmluftpistol HLG 1600 Basic
- Enkel analog varmluftpistol
- Robuste varmeelementer av keramikk som tåler små støt
- "Long life" motor (opp til 750 timer)
- Øye for oppheng
- Leveres i pappeske
- 3 års garanti mot material- og fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 1600 Watt |
Temperatur område | 350-500 °C |
Luftmengde | 200-550 l/min. |
Kabel | 1,8 m |
Vekt | 700 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)