Koffert for store vinkelsliper
Art. nr. 0955 702 496
- For vinkelslipere med skiver fra Ø 180 mm opp til Ø 230 mm
- Vinkelsliperen får plass i kofferten med både skive og støttehåndtak påmontert
- Klipsfeste for verktøy og bruksanvisning
- Utvendig mål: 750 x 370 x 170mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0955702496090 1
|
Stålkoffert for 180/230mm Vinkelsliper
|
Lengde
800 mm
|
Bredde
370 mm
|
Høyde
180 mm
|
Materiale
Metall
|
Produktvekt (per element)
6240.000 g
|
Harmonisert systemkode
42021990900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|