Vernedeksel med avsug Ø125mm
- Vernedeksel med avsug for EWS vinkelslipere med artikkel nr som begynner med 5707. (unntatt batteri versjonene). Kobles opp mot egnet industristøvsuger. (ISS 35/55)
- For effektiv fjerning av slipestøv ved sliping betong el.
- Avsug egnet for sliping.
- Laget i antistatisk materiale.
- Tilkobling Ø 35mm
- Reserve børstesett: Art. nr: 5707 000 108 (bestillingsvare)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Høyde | Egnede maskiner | Vekt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5707000107961 1
|
Avsughette f.vinkelsliper WSA 125
|
Diameter
125 mm
|
Høyde
80 mm
|
Egnede maskiner
|
Vekt
0.3 kg
|
Harmonisert systemkode
73181691990
|
Produktvekt (per element)
788.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|