Vinkelsliper EWS 24-180
- Kraftig tohånds-vinkelslipere på 2400W med dreibart håndtak og god vibrasjonsdemping for større kappe-og slipejobber.
- Håndtaket kan dreies 90° til høyre eller venstre som gir muligheter til å finne de beste arbeidsstillingene
- Støttehåndtaket kan monteres i tre forskjellige posisjoner
- Anti-vibrasjonssystem reduserer skadelige vibrasjoner
- Mykstart gjør maskinen mer behagelig å jobbe med, og "sparer" strømnettet
- Høy sikkerhet. Blokkeringsbeskyttelse og overbelastningsbeskyttelse
- Lang og brukervennlig sikkerhetsbryter med innkoblingssperre
- Leveres i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Nytteeffekt | Maks. tomgangsturtall | Maks. kappskivediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Design | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Lydtrykknivå | Min. tomgangsturtall | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | Vibrasjon | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
070244510 961 1
|
Vinkelsliper EWS 24- 180 Ø180mm/7 240
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
2400 W
|
Nytteeffekt
1600 W
|
Maks. tomgangsturtall
8500 o/min
|
Maks. kappskivediameter
180 mm
|
Maskinvekt
5.7 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Design
Uten quick-action låsemutter
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
84672951000
|
Lydtrykknivå
94 dB
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Produktvekt (per element)
6260.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
Vibrasjon
6 m/s²
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Betegnelse | |
---|---|
Spenning | 230 V/50 Hz |
Sikkerhetsklasse | □ / II |
Opptatt effekt | 2400W |
Avgitt effekt | 1600 W |
Skivestørrelse | 180 |
Turtall, ubelastet | 0-8500 pr. min. |
Vibrasjon v/sliping iht. EN 60745 | 6 m/s2 |
Spindelgjenger | 14 M |
Kabellengde | 4 m |
Vekt | 5,7 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702489900061 1
|
Jacobs hurtiglås vinkelsliper M14 >125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0955702496090 1
|
Stålkoffert for 180/230mm Vinkelsliper
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)