Vinkelsliper EWS 24-230-T
- Kraftig tohånds-vinkelslipere på 2400W med dreibart håndtak og god vibrasjonsdemping for større kappe-og slipejobber.
- Denne modellen har en "dødmannsbryter", dvs. at du må holde sikkerhetsbryteren i håndtaket inne for at maskinen skal gå. Slippes håndtaket, stopper maskinen.
- Håndtaket kan dreies 90° til høyre eller venstre som gir muligheter til å finne de beste arbeidsstillingene
- Støttehåndtaket kan monteres i tre forskjellige posisjoner
- Anti-vibrasjons system reduserer skadelige vibrasjoner
- Mykstart gjør maskinen mer behagelig å jobbe med, og "sparer" strømnettet
- Høy sikkerhet. Blokkeringsbeskyttelse og overbelastningsbeskyttelse
- Lang og brukervennlig sikkerhetsbryter med innkoblingssperre
- Leveres i pappeske
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Maks. tomgangsturtall | Maks. kappskivediameter | Maskinvekt | Kabellengde | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Min. tomgangsturtall | Nytteeffekt | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Spindelgjengediameter | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
070244630 961 1
|
Vinkelsliper EWS 24-230-T 230mm/9 2400W
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Maskinen har beskyttende isolasjon.
|
Effektopptak
2400 W
|
Maks. tomgangsturtall
6600 o/min
|
Maks. kappskivediameter
230 mm
|
Maskinvekt
5.7 kg
|
Kabellengde
4 m
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
84672951000
|
Min. tomgangsturtall
0 o/min
|
Nytteeffekt
1600 W
|
Produktvekt (per element)
7120.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Spindelgjengediameter
14 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Betegnelse | |
---|---|
Spenning | 230 V/50 Hz |
Sikkerhetsklasse | □ / II |
Opptatt effekt | 2400 W |
Avgitt effekt | 1600 W |
Skivestørrelse | 230 |
Turtall, ubelastet | 0-6600 pr. min. |
Vibrasjon v/sliping iht. EN 60745 | 6 m/s2 |
Spindelgjenger | 14 M |
Kabellengde | 4 m |
Vekt | 5,8 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0702489900061 1
|
Jacobs hurtiglås vinkelsliper M14 >125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0955702496090 1
|
Stålkoffert for 180/230mm Vinkelsliper
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)