Vinkelsliper EWS 17-125-Q POWER
- En sterk vinkelsliper på 1700W for krevende slipe- og kappejobber.
- Kraftig motor med høy virkningsgrad
- Beskyttet mot overbelastning
- Mykstart og konstantelektronikk øker vinkelsliperens levetid
- Blokkeringsbeskyttelse stopper motorens strømtilførsel dersom kutte- eller slipeskiven blokkeres
- Vibrasjonsdeming i støttehåndtaket
- Restart beskyttelse
- Motorens viklinger ligger beskyttet slik at de ikke kan skades av slipestøv
- Verktøyfri justering av sikkerhetsskjerm
- Leveres i pappeske
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50-60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 1700Watt |
Avgitt effekt | 1040 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 11000 o/min |
Skivestørrelse | 125mm |
Vibrasjon v/sliping iht. EN 60745 | 6,0 m/s² |
Spindelgjenge | 14 M |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 2,5kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5807005016990 1
|
Børstesett m.holder (EWS 14x og EWS 17x)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5807003014990 1
|
Vernedeksel for vinkelsliper Art. 5707 X
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5807004009990 1
|
Støttehåndtak f.vinkelsliper Art. 5707 X
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5707000100961 1
|
Q-Nut hurtiglås vinkelsliper M14 <125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)