Håndtørk dispenser Midi Senterrull
- Tenner i rustfritt stål: Lang levetid og robust
- Fleksibel utmatting: Ta så mye som du trenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800353990 1
|
Dispenser Senterrull Midi 559000
|
Bredde
239 mm
|
Høyde
360 mm
|
Dybde
227 mm
|
Farge
Hvit
|
Lengde
360 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
1315.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- System M2 System for stor senterrull
- Materiale Plast
- Farge Hvit
- Bredde 239 mm
- Høyde 360 mm
- Dybde 227 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800358990 6
|
Papirrull Midi Plus 1l 275 m 66307
|
Forp/Min.best.
6
|