Håndtørk dispenser Mini senterrull
- Mål dispenser (HxBxD): 321 x 174 x 165 mm
- 12 ruller a 120 m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge på midtseksjon | Dekorfarge | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800357990 1
|
Dispenser Mini senterrull 558000
|
Farge på midtseksjon
Melkehvit
|
Dekorfarge
Hvit
|
Bredde
174 mm
|
Høyde
321 mm
|
Dybde
165 mm
|
Farge
Hvit
|
Lengde
321 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
735.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899800359990 11
|
Papirrull Mini senterrull 1l hvit 66309
|
Forp/Min.best.
11
|