Tork Gulvstativ W1 og W2
- En ergonomisk designet, mobil dispenser med trygg og pålitelig avrivning
- Enkel påfyllingsfunksjon og ekstra stabil konstruksjon som er viktig i mange industrielle miljøer.
- Mobilt m/store hjul
- Stort utvalg av refill
- Enkel og rask påfylling
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800695990 1
|
Tork Gulvstativ W1, Rød/Svart 652008
|
Materiale
Plast/metall
|
Farge
|
Bredde
646 mm
|
Høyde
1006 mm
|
Dybde
530 mm
|
Produktvekt (per element)
6410.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- system W1: System for tørkepapir vegg/gulv/standard
- Materiale Metall/plast
- Farge Rød/Smoke
- Bredde 646 mm
- Høyde 1006 mm
- Dybde 530 mm