Toalettrulldispenser Compact rustfri
- Rommer 2 ruller og gjør at det er toalettpapir tilgjengelig lenger
- Færre påfyllinger påkrevet og passer for toalett rom med medium trafikk
- Hylsefritt: Mindre avfall og mindre jobb.
- Enkel påfylling er mindre arbeid for renhold
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dekorfarge | Materiale | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800419990 1
|
Dispenser Compact rustfri 472019
|
Dekorfarge
Sølv
|
Materiale
Metall
|
Bredde
149 mm
|
Dybde
143 mm
|
Høyde
325 mm
|
Produktvekt (per element)
2040.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|