Håndtørk dispenser Tork Matic
- Sensorstyrt og berøringsfritt system, berører kun det du selv skal bruke
- Enkel og rask påfylling
- Et og et håndtørk av gangen = redusert forbruk
- Det følger ikke med batterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Farge | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800425990 1
|
Dispenser Tork Matic H1 551100
|
Bredde
206 mm
|
Høyde
368 mm
|
Farge
Hvit
|
Lengde
331 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
3593.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- system H1- Matic Håndtørk Rull System
- Dispenseren bruker 3 batterier av type LR20. Bruk Alkaline batterier
- Sjekk batterienes utløpsdato og sett rutinemessig inn tre nye batterier samtidig
- Materiale: Plast
- Farge: Hvit og sort med transparent vindu. (sort er ikke lagerført, men kan skaffes.)
- Bredde: 331 mm
- Høyde: 368 mm
- Dybde: 206 mm