Veggstativ for industrirull W 1 og W 2
- Veggstativ for store ruller er en ergonomisk designet dispenser med trygg og pålitelig avrivning, enkel påfyllingfunksjon og ekstra stabil konstruksjon som er viktig i mange industrielle miljøer.
- Stasjonært – sparer gulvplass
- Stort utvalg av refill
- Enkel og rask påfylling
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Rullbredde | Design | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800697990 1
|
Veggstativ for industrirull Tork 652108
|
Materiale
Metall
|
Farge
|
Bredde
646 mm
|
Dybde
274 mm
|
Høyde
463 mm
|
Rullbredde
646 mm
|
Design
Med deksel
|
Produktvekt (per element)
2790.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bredde 646 mm
- Høyde 463 mm
- Dybde 274 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0899130080990 1
|
Tørkepapir Ekstra Sterk Blå 3-lag 130080
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0899130081990 2
|
Papirrull blå 3l 24cm 119m 130081 W1/2
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0899800501990 1
|
Industriklut på rull ekstra sterk 570137
|
Forp/Min.best.
1
|