Antibac hånddes. 70 stk våtservietter
- Antibac hånddesinfeksjon våtservietter dreper bakterier, ulike virus og sopp.
- De tykke, store våtserviettene er av meget god kvalitet og er godt fuktet med væske.
- I tillegg til å være desinfiserende, fjerner serviettene smuss og skitt fra hendene.
- Mykgjørende og fuktighetsgivende midler gjør at huden etterlates myk og sunn.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Gni våtservietten over hendene slik at de er godt dekket og holder seg fuktige i 20-30 sek. La dem lufttørke. Kast servietten etter bruk.
Bruksområder
- Våtserviettene egner seg godt til bruk i helseinstitusjoner, bedrifter, storhusholdning, kantiner, skoler/barnehager o.l.
Tekniske data
- Antibac Hånddesinfeksjon Våtservietter inneholder 85 % alkohol, hvorav 80 % er ren etanol av farmasøytisk kvalitet.
- Inneholder ikke parfyme eller fargestoffer.
- De er dermatologisk testet og tilfredsstiller gjeldende EN-standarder
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)