Blåtind Hånddesinfeksjon 0,5 liter med pumpe
- Blåtind Hånddesinfeksjon er en effektiv antibakteriell gel uten parfyme for desinfeksjon av hud og hender.
- Har utmerkede antibakterielle egenskaper.
- Etanolbasert og inneholder i tillegg ingredienser som gjør at huden ikke tørker ut så lett.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Påfør en passelig mengde og fordel dette i hendene og masser godt inn i 20 – 30 sekunder.
Bruksområder
Blåtind Desinfeksjon er utviklet for desinfeksjon av hud og hender. Inneholder nøye utvalgte råvarer for effektiv og rask desinfeksjon. Skånsom mot huden. Desinfeksjonsmidler: PT1 til hygiene for mennesker
Tekniske data
- Inneholder 85 % alkohol for effektiv desinfeksjon.
- EN 1500 (Hygienisk hånddesinfeksjon)
- EN 13727 (Bakterier)
- EN 13624 (Gjærsopp)
- EN 14476 (Virus).
- Blåtind Hånddesinfeksjon har dokumentert effekt og full virusidal aktivitet i henhold til standarden
- EN14476. Full virusidal aktivitet inkluderer også kappekledte virus som koronaviruset.
- Farge: Klar væske
- Tetthet kg/l ved 20°C: ~ 0,85
- Flammepunkt 0C: ~ 12 °C
- Holdbarhet: 3år
- Lagringsbetingelser: Tåler frost
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)