Håndkrem Universal
- Håndkrem for den profesjonelle
- Multifunksjonell - beskytter, pleier, mykgjør og fukter i en operasjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | pH-verdi | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893015201038 1
|
Håndkrem universal tube 200 ml
|
Innhold
200 ml
|
Lukt
Nøytral
|
Farge
Hvit
|
Kjemisk base
Vann, såpe og glykol
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
30 Måned
|
Produktvekt (per element)
198.000 g
|
Vekt av innhold
200 g
|
pH-verdi
5,5
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Inneholder Aloe Vera og Vitamin B5
- Pleiende og legende virkning
- Beskytter mot vann- og løsemiddelholdige væsker
- Parfyme- og silikonfri
- Dermatologisk testet