Håndrens N-plus tube 350 ml
- Renser skitne hender skånsomt og grundig
- Dermatin hudbeskyttelse pleier og beskytter huden
- Forbygger hudirritasjon
- Behagelig lukt
- Biologisk nedbrytbar
- Tetter ikke avløp
- Inneholder hverken alkohol eller silikon
- Håndrens N-plus inneholder skrubbmiddel av vulkanstein
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Ytelse (punktsystem) | pH-verdi | Brukstid etter åpning | Silikonfri | Såpefri | Alkalifri | Beholder | Betingelser for pH-verdi | Biologisk nedbrytbar | Kjemisk base | Løsemiddelfri | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893900012038 6
|
Håndrens N-plus tube 350 ml
|
Innhold
350 ml
|
Lukt
Sitron
|
Farge
Grå
|
Ytelse (punktsystem)
3 av 5 punkter
|
pH-verdi
4,8
|
Brukstid etter åpning
12 Måned
|
Silikonfri
Ja
|
Såpefri
Ja
|
Alkalifri
Ja
|
Beholder
Rør
|
Betingelser for pH-verdi
Ufortynnet
|
Biologisk nedbrytbar
Ja
|
Kjemisk base
Surfactans
|
Løsemiddelfri
Nei
|
Produktvekt (per element)
355.000 g
|
Tetthet
0.87 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
305 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|