Toalettpapir Universal
- Toalettrull i standard kvalitet for alle typer toalett rom
- Miljømeket med EU Ecolabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall lag | Bredde | Lengde | Rullengde | Antall ark | Materiale | Arklengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | Rulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899800348990 42
|
Toalettpapir Universal 472246
|
Farge
Hvit, natur
|
Antall lag
2 STK
|
Bredde
98 mm
|
Lengde
38 m
|
Rullengde
38 m
|
Antall ark
306 STK
|
Materiale
Cellulose
|
Arklengde
124 mm
|
Produktvekt (per element)
756.000 g
|
Rullbredde
98 mm
|
Rulldiameter
1100 mm
|
Forp/Min.best.
42
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde per rull 38 meter
- Høyde 9,5cm
- Per sekk:7 x 6ruller/ 42 stk
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)