Tørkepapir Ekstra Sterk Stor rull
- Kraftig tørkemateriale som effektivt suger opp store mengder olje, fett, vann og smuss
- 3-lags tørkepapir
- Ekstra sterkt/absorberende
- Sterkt i våt tilstand
- Beskytter hendene mot varme/skarpe deler
- ISEGA godkjent for matvarehåndtering
- Passer til dispenser W1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Antall ark | Antall lag | Rullengde | Vekt av rull | Arkbredde | Arklengde | Bredde | Egnet for | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Rullbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899130080990 1
|
Tørkepapir Ekstra Sterk Blå 3-lag 130080
|
Materiale
Papir
|
Farge
Blå
|
Antall ark
750 STK
|
Antall lag
3 STK
|
Rullengde
255 m
|
Vekt av rull
5.6 kg
|
Arkbredde
34 cm
|
Arklengde
37 cm
|
Bredde
34 cm
|
Egnet for
Gulv- og veggbrakett
|
Harmonisert systemkode
48030090000
|
Høyde
370 mm
|
Lengde
370 mm
|
Produktvekt (per element)
5.650 kg
|
Rullbredde
34 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge blå
- Lengde 255m
- Rulldiameter 39cm
- Ark str. B 36,9 x L 34 cm
- Antall ark pr. rull 750 stk
- Kjerne, indre diameter 7,1cm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)