Neglebørste
- I tre
- Børster i polypropulen og naturstoff
- Skånsom mot negler og hender
- Mål:93x36x42mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Materiale til børstehår | Lengde | Bredde | Høyde | Lengde på polypropylenbuster | Lengde på naturlige buster | Bustfarge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891350510961 5
|
Neglebørste
|
Materiale
Tre
|
Materiale til børstehår
Blanding av polypropylen og naturlig bust
|
Lengde
93 mm
|
Bredde
36 mm
|
Høyde
42 mm
|
Lengde på polypropylenbuster
14 mm
|
Lengde på naturlige buster
10 mm
|
Bustfarge
|
Harmonisert systemkode
96039091000
|
Produktvekt (per element)
55.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)