Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias®-borskrue, flatt hode med AW-spor

pias elzink panhode av stål AW
SELVB PANSK -ST4,2X25-N-AW20-ELZN

Art.-nr. 020642 25
EAN 4038898084952

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Overflateherdet stål, elzink, med borspiss. For festing av stålprofiler til stålunderlag ≤ 3 mm

Monteringstiden reduseres med minst 50 % ved hjelp av borespissen


  • Boring uten midtstansing

  • Gjengeforming

  • Feste

alt i én operasjon



Ekstra optimal momentoverføring med AW-sporet



Egnet for komponentkombinasjonene ti/ tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål for dia. 4,2 mm, 4,8 mm og 5,5 mm
Merknad
  • Kontakttrykk under bruk ca. 100 N skru inn med dybdestopp om nødvendig.

  • Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)



  • Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke


  • Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten

Elforsinkede borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet. For montører med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Panhode

Drevtype

AW

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Form på markørspiss

Boretupp

Under bakken

Stål, Aluminium

Nominell diameter (d1)

4,2 mm

Lengde (l1)

25 mm

Hodediameter (dk)

8,0 mm

Hodehøyde (k1)

3,45 mm

Borspisslengde (lp)

5,2 mm

Skruegjengelengde med borspiss

21,5 mm

Innvendig drev

AW20

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

3 mm

For maks. basistykkelse

2 mm

Min./maks. festetykkelse

1,5-17,0 mm

Godkjenning

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1200-1800 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger