pias®-borskrue med vinger, flatt forsenket hode med AW-spor
Wing-pias, stål m/skive elzink, forsenket hode AW-spor
SELVB SKRUE VINGEPIAS FRES H15 5,5X60
ZEBRA PIAS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stål, Ruspert®-belagt (grå)
Korrosjonsbeskyttelse
Ca. 500 timer uten korrosjon på uedelt metall i henhold til DIN EN ISO 9227 – NSS
AW-drivspor:
- Forbedret momentoverføring
- Lengre levetid
- Optimal sentrering
- Bedre monteringsytelse takket være belastningsfri innskruing; nødvendig kontakttrykk for overføring av dreiemomentene er betydelig lavere
- Størst mulig kontaktoverflate for bit i skrutrekker
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebeskyttelseslaget og sikrer dermed bedre beskyttelse mot korrosjon
- Wing-piasskruer må testes på riktig måte for å kunne brukes for hvert enkelt bruksområde. Monter bare med utstyr med dybdestopp og klokobling.
- Maksimal festetykkelse lB beregnes på følgende måte: Tretykkelse + overflatetykkelse
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet. For forbindelseselementer med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.
For bruk med myke treslag
- Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket
- Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet
- De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen
Nominell diameter (d) | 5,5 mm |
Lengde (l) | 60 mm |
Hodediameter (dk) | 15 mm |
Borspisslengde (lp) | 9 mm |
Annen standard | Bedriftsstandard (Company Standard) |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, grå |
Hodetype | Forsenket skivehode |
Innvendig drev | AW30 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 2 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) (lU) | 5 mm |
Maks. festetykkelse (lB) | 40 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1200-1800 o/min |
RoHS-kompatibel | Ja |