pias® selvborende skrue med sekskanthode og borspiss Overflateherdet stål, elzink.
pias W-214 stål, elzink sekskanthode
SELVB 6KTSK -ST4,2X25-K-7,0-ELZN


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Redusert monteringstid.
- Boring uten midtstansing
- Gjengeforming
- Sikring
Alt i én operasjon
Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184
- Stål/stål for ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
- Det er ikke tillatt å bruke slagskrutrekkere
- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Selvborende skruer elzink må bare brukes der fuktighet ikke forventes. For forbindelseselementer med byggetillatelse må tillatelsen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.
![]() | |
Standarder | CS |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | Boretupp |
Under bakken | Stål, Aluminium |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 8,8 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,3 mm |
Borspisslengde (lp) | 4,5 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 21,5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW7 |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 3,0 mm |
For maks. basistykkelse | 2 mm |
Min./maks. festetykkelse | 1,5-17,5 mm |
Godkjenning | ETA-10/0184 |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1700-2500 o/min |