Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias® selvborende skrue med sekskanthode og borspiss Overflateherdet stål, elzink.

pias W-214 stål, elzink sekskanthode
SELVB 6KTSK -ST4,8X25-K-8,0-ELZN

Art.-nr. 021448 25
EAN 4011231273022

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For festing av stålprofiler til stålunderlag ≤ 5 mm

Redusert monteringstid.


  • Boring uten midtstansing

  • Gjengeforming

  • Sikring

Alt i én operasjon



Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål for ∅ 4,2 mm–6,3 mm
Merknad
  • Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)

  • Det er ikke tillatt å bruke slagskrutrekkere

  • Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten

Selvborende skruer elzink må bare brukes der fuktighet ikke forventes. For forbindelseselementer med byggetillatelse må tillatelsen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

CS

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Sekskantet

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Form på markørspiss

Boretupp

Under bakken

Stål, Aluminium

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

25 mm

Hodediameter (dk)

10,5 mm

Hodehøyde (k1)

4,45 mm

Borspisslengde (lp)

5,75 mm

Skruegjengelengde med borspiss

21 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

4,4 mm

For maks. basistykkelse

3 mm

Min./maks. festetykkelse

1,8-16 mm

Godkjenning

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1200-1800 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger