Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias steel zinc flake ZFBM pan head flange H

pias steel zinc flake ZFBM pan head flange H

Art.-nr. 021824822
EAN 4065746808132

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Steel, black zinc flake (ZFBM), H cross recess
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Varmeskjold

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

22 mm

Hodediameter (dk)

12,75 mm

Hodehøyde (k1)

3,3 mm

Borspisslengde (lp)

4,5 mm

Annen standard

Bedriftsstandard (Company Standard)

Hodetype

Rundt hode med flens

Innvendig drev

H2

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Min. anbefalt understrukturtykkelse

1,7 mm

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

4 mm

Maks. festetykkelse (lB)

13 mm

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1200-1800 o/min

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger