Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias-takskrue A2 rustfritt stål

BESLAGSKRUE SKIVE PIAS AW20 A2 4,5X25

Art.-nr. 0238000025

EAN 4038898509776

Priser vises for kunden etter pålogging
pias-takskrue A2 rustfritt stål

Art.-nr. 0238000025

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Vulkanisert, EPDM-tetningsskive
  • Selvborende skrue (pias-borspiss) med AW-spor

  • Kjørning, boring, gjenging og skruing i ett trinn

  • Lavt kontakttrykk

  • Optimal borytelse

  • Arbeids- og tidsbesparende
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For å skru opptil 2 mm tykke aluminiumsplater på tømmerunderlag.

Nominell diameter (d)

4,5 mm

Skivediameter (ds)

15 mm

Lengde (l1)

25 mm

Gjengelengde (b)

15 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Materiale til skive

Rustfritt stål A2

Skiveoverflate

Bar

Materiale tetningsskive

EPDM

Nominell diameter x lengde x gjengelengde

4,5 x 25 x 15 mm

Innvendig drev

AW20

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger