piasta® selvborende skrue, panhode med innfelt hode
Piasta rustfritt stål A2 sinkflakbeh. H
SELVB PANSKR DIN7504-ST3,5X16-N-H2-A2
ZEBRA PIASTA


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For estetiske beslag i synlige områder uten ekstra tetningsskive
Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:
- Boring uten korning
- Gjengestøping
- Sikring
alt i én operasjon
![]() | |
Materiale | Bimetall |
Overflate | Flakpigmentert sink |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | H |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | Boretupp |
Under bakken | Stål, Aluminium |
Nominell diameter (d1) | 3.5 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 7.5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2.7 mm |
Borspisslengde (lp) | 3.5 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 15 mm |
Innvendig drev | H2 |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 0.75 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 2.5 mm |
For maks. basistykkelse | 1.5 mm |
Min./maks. festetykkelse | 1-6 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1700-2500 o/min |