piasta® selvborende skrue, sekskanthode Rustfritt A2-stål med borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål
Selvborende skrue piasta W-124
SBOR 6-KT SKR/FL. 6,3X50-K-NV3/8-RU
ZEBRA PIASTA



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:
- Boring uten midtstansing
- Gjengestøping
- Sikring
Alt i én operasjon
Egnet for applikasjoner tl / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184
- Stål/stål – for ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Aluminium/stål – for ∅ 4,8 mm.
- Aluminium/aluminium – for ∅ 4,8 mm.
![]() | |
Materiale | Bimetall |
Overflate | Flakpigmentert sink |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode med hull |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | Boretupp |
Under bakken | Stål, Aluminium |
Nominell diameter (d1) | 6.3 mm |
Lengde (l1) | 50 mm |
Hodediameter (dk) | 13.2 mm |
Hodehøyde (k1) | 6.8 mm |
Borspisslengde (lp) | 9 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 35 mm |
Ekstern drift (s1) | 3/8 tomme |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 6.0 mm |
For maks. basistykkelse | 5.0 mm |
Min./maks. festetykkelse | 14,0-25,5 mm |
Godkjenning | ETA-10/0184 |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1200-1800 o/min |