presstang med parallell mating
presstang, sideinnsetting
Art.-nr. 0714107172
EAN 4065746446372



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Automatisk innstilling til aktuell diameter
- Ergonomisk formet todelt håndtak for behagelig og uanstrengt arbeid
- Produsert i Tyskland
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,08-16 mm² |
Antall krympepunkter | 1 STK |
Profilform | Sekskantet |
Design | Würth Mask er en lysegrå/gjennomsiktig, mikroporeforseglet film som forhindrer flekker, selv om det er lite restfuktighet igjen på kjøretøyet. |
Lengde (L) | 180 mm |
Materiale | Verktøystål |
Overflate | Polert |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |