Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

rundsling

Rund stropp enkel jakke

Art.-nr. 071350 33
EAN 4046778834955

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekstremt fleksibel slynge for masse av alle slag som er skånsom mot overflater
  • Laget av høyfast polyester med innvevde tønnebånd og avtrykk av lastekapasitet (WLL - ARBEIDSBELASTNINGSGRENSE)

  • Fargekodet betegnelse for bæreevne mellom 1000 og 8000 kg.

  • Betydelig lavere risiko for skade sammenlignet med ståltau og kjetting

  • Endeløs sløyfe med rivebestandig etikett for applikasjonsinformasjon
  • I samsvar med EN 1492-2

  • GS-godkjent
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Løftestropper kan brukes ved temperaturer mellom -40°C og 100 °C

  • Takket være den lave egenvekten og den store fleksibiliteten er løftestroppene svært enkle å håndtere, og derfor brukes de både i fabrikker og på byggeplasser

Effektiv lengde

1,5 m

Farge

Gul

Bæreevne (enkel direkte)

3000 kg

Bæreevne (enkel u-form)

6000 kg

Bæreevne (enkel løkke)

2400 kg

Materiale

Polyester - PES

Båndbredde

55 mm

Min./maks. temperaturområde

-40 til 100 °C

EN-standard

1492-2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger