rustfritt stål A2/A2 rustfritt stål
BNAGLE 4,0X10 A2/A2 (4,0-6,0) HODE 8
Art.-nr. 093194010
EAN 4048539345724
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min./maks. klemområde | 4,5-6,5 mm |
Hodediameter (dk) | 8,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,0 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 3000 N |
Strekkbruddbelastning | 3800 N |
Materiale hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Standarder | WN 931 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.