BSP 90° Innvendig / Innvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973600404990 1
|
Ansatsnippel 90º innv bsp.1/4 x 1/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600606990 1
|
Ansatsnippel 90º innv bsp.3/8 x 3/8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600808990 1
|
Ansatsnippel 90º innv bsp.1/2 x 1/2
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973601212990 1
|
Ansatsnippel 90º innv bsp.3/4 x 3/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973601616990 1
|
Ansatsnippel 90º innv bsp.1 x 1
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|