Plugg BSP 6-kt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Drevtype | Gjengelengde | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde | Materiale | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973100473990 1
|
Plugg innv sekskant og tetning bsp.1/8
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/8 tomme
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengelengde
8 mm
|
Hodediameter
14 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Lengde
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Nominell diameter
1/8 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100474990 1
|
Plugg innv sekskant og tetning bsp.1/4
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/4 tomme
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengelengde
12 mm
|
Hodediameter
19 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Lengde
17 mm
|
Materiale
Stål
|
Nominell diameter
1/4 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100475990 1
|
Plugg innv sekskant og tetning bsp.3/8
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengelengde
12 mm
|
Hodediameter
22 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Lengde
17 mm
|
Materiale
Stål
|
Nominell diameter
3/8 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100476990 1
|
Plugg innv sekskant og tetning bsp.1/2
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengelengde
14 mm
|
Hodediameter
27 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Lengde
19 mm
|
Materiale
Stål
|
Nominell diameter
1/2 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100477990 1
|
Plugg innv sekskant og tetning bsp.3/4
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/4 tomme
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengelengde
16 mm
|
Hodediameter
32 mm
|
Hodehøyde
5 mm
|
Lengde
21 mm
|
Materiale
Stål
|
Nominell diameter
3/4 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973100478990 1
|
Plugg innv sekskant og tetning bsp.1
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1 tomme
|
Gjengetype
Whitworth-rørgjenger (UK)
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengelengde
16 mm
|
Hodediameter
40 mm
|
Hodehøyde
6.5 mm
|
Lengde
22.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Nominell diameter
1 in
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Produktvekt (per element)
124.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|