Drivstoffslange gummimantlet
Bensin og dieselslange DIN 73379 for Orsy 10 system
- Kan også benyttes som vakuumslange
- Sort nitril-gummi med polyester armering
- Materiale: NBR/PVC
- Arbeidstemperatur: -30 ° til +100 °C
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Maks. arbeidstrykk: 15 bar
- Sprengtrykk: 30 bar