Kuleventil høytrykk 3 port
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Driftstrykk | Bortype | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5976200008990 1
|
Kuleventil 3 port . høytrykk .L. 1/2
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Driftstrykk
500 bar
|
Bortype
Boring
|
Materiale
Stål/stål
|
Produktvekt (per element)
692 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976200006990 1
|
Kuleventil 3 port . høytrykk .L. 1/4
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Driftstrykk
500 bar
|
Bortype
Boring
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
430 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976200009990 1
|
Kuleventil 3 port . høytrykk .L. 3/4
|
Tilkoblingsgjenger
3/4 tomme
|
Driftstrykk
315 bar
|
Bortype
Boring
|
Materiale
Stål/stål
|
Produktvekt (per element)
1.57 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5976200007990 1
|
Kuleventil 3 port . høytrykk .L. 3/8
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 tomme
|
Driftstrykk
500 bar
|
Bortype
Boring
|
Materiale
Stål/stål
|
Produktvekt (per element)
563 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|