Kupling Camloc E
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Slangekoblingsdiameter | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971021020990 1
|
Camloc Type E 3/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
20 mm
|
Slangekoblingsdiameter
19 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971021025990 1
|
Camloc Type E 1, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
25 mm
|
Slangekoblingsdiameter
25 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
96.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971021032990 1
|
Camloc Type E 1 1/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
32 mm
|
Slangekoblingsdiameter
32 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
145.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971021040990 1
|
Camloc Type E 1 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
38 mm
|
Slangekoblingsdiameter
38 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
194.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971021050990 1
|
Camloc Type E 2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
50 mm
|
Slangekoblingsdiameter
52 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
281.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971021065990 1
|
Camloc E 2 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
63 mm
|
Slangekoblingsdiameter
63 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
470.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971021080990 1
|
Camloc E 3, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
76 mm
|
Slangekoblingsdiameter
76 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
632.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971021100990 1
|
Camloc E 4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
100 mm
|
Slangekoblingsdiameter
102 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
1137.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971021125990 1
|
Camloc E 5, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
125 mm
|
Slangekoblingsdiameter
127 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
1549.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971021150990 1
|
Camloc E 6, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
150 mm
|
Slangekoblingsdiameter
152 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
2166.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
*Brukes til alle typer slanger, pumper, tanker som trenger en hurtigkobling for rask til/fra kobling.
Tekniske data
- Leveres også i Polypropylen, messing og syrafst