Kupling Camloc F
- Gjenge: BSP
- Aluminium
- ISO 7
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5971026020990 1
|
Camloc Type F 3/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
20 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/4 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971026025990 1
|
Camloc Type F 1, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
25 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
83.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971026032990 1
|
Camloc Type F 1 1/4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
32 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1,1/4 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
128.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971026040990 1
|
Camloc Type F 1 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
38 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1,1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
171.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971026050990 1
|
Camloc Type F 2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
50 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
248.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971026065990 1
|
Camloc F 2 1/2, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
63 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Pipe external thread Whitworth R BSPT 2,1/2 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
345.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971026080990 1
|
Camloc F 3, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
76 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Pipe external thread Whitworth R BSPT 3 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
502.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971026100990 1
|
Camloc F 4, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
100 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Pipe external thread Whitworth R BSPT 4 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
914.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971026125990 1
|
Camloc F 5, ALUMINIUM
|
Nominell diameter
125 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Pipe external thread Whitworth R BSPT 5 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
1434.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5971026150990 1
|
Camloc F 6 , ALUMINIUM
|
Nominell diameter
150 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Pipe external thread Whitworth R BSPT 6 inch
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|