Pressnippel BSP Interlock 90°
- Slangen må skrelles innvendig og utvendig
- En del maskiner trenger andre pressebakker. Se lengden på presshylse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slangestørrelse DASH | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973455424990 1
|
Interlock Bsp 90° 1 1/2 x 1 1/2
|
Slangestørrelse DASH
24
|
Nominell slangediameter DN
DN 38
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|