Slange Oregon PU forsterket
- Bruksområde: Transport av fisk, slitende materialer innen industri
- Fleksibel og lett med ekstra god slitestyrke.
- Olje-, kjemikalie- og mikrobebestandig
- Forsterket utgave av Oregon PU med kraftigere vegg og spiral
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Norm | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
678083076 990 25
|
Oregon PU Sp.Mag. D. 76
|
Norm
3"
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
678083102 990 25
|
Oregon PU Sp.Mag. D.102
|
Norm
4"
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
678083110 990 25
|
Oregon PU Sp.Mag. D.110
|
Norm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
678083127 990 25
|
Oregon PU Sp.Mag. D.127
|
Norm
5"
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
678083152 990 25
|
Oregon PU Sp.Mag. D.152
|
Norm
6"
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
678083160 990 25
|
Oregon PU Sp.Mag. D.160
|
Norm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
678083204 990 12
|
Oregon PU Sp.Mag. D.204
|
Norm
8"
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|
Artikkelnummer
678083254 990 10
|
Oregon PU Sp.Mag. D.254
|
Norm
10"
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
- Temperatur Område -25°C +85°C
- Kjemikalie Bestandighet se tabell PU
- Resistent mot hydrolyse i vann ved 60°C
- Alle tekniske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291). –Margin på alle spesifikasjoner ± 5%
- Næringsmidler Passende ihht. Reg. CE 1935/2004 og Reg. UE 10/2011 for kontakt med tørre matvarer som krever simulerende væske type E, migrasjonstester utført ved 70°C i 1 time.