PVC Slange Amerika Flex
- Bruksområde: Septik, gjødsel, olje, vann m.m.
- Meget fleksibel også ved svært lave temperaturer
- Myk og bøyelig
- Slitesterk
- Lav vekt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5970128051990 50
|
America Flex 51mm
|
Materiale
Polyvinylklorid med trådspiral
|
Produktvekt (per element)
850.000 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970128063990 50
|
America Flex 63mm
|
Materiale
Polyvinylklorid med trådspiral
|
Produktvekt (per element)
1100.000 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970128076990 50
|
America Flex 76mm
|
Materiale
Polyvinylklorid med trådspiral
|
Produktvekt (per element)
1500.000 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970128102990 30
|
America Flex 102mm
|
Materiale
Polyvinylklorid med trådspiral
|
Produktvekt (per element)
2300.000 g
|
Forp/Min.best.
30
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970128127990 20
|
America Flex 127mm
|
Materiale
Polyvinylklorid med trådspiral
|
Produktvekt (per element)
3300.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970128152990 20
|
America Flex 152mm
|
Materiale
Polyvinylklorid med trådspiral
|
Produktvekt (per element)
4300.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Tekniske data
- Temperatur Område -40°C +45°C
- Kjemikalie Bestandighet se PVC oil tabell