PVC Slange Florida
Suge- trykkslange for flytende næringsmidler
- Bruksområde: Landbasert industri, matvareindustri, fiskeri og oppdrett, landbruk/jordbruk
- Lett og rimelig PVC slange
- Transport av næringsmidler, industrielle væsker, vann m.m.
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Temperatur Område -5°C +60°C
- Kjemikalie Bestandighet se PVC tabell
- Produsert ihht. Reg. CE 1935/2004 og Reg. UE 10/2011 for næringsmidler som krever simulerende væsker A B C, og migrasjonstester utført ved 40°C i 24 timer