PVC Slange Ragno N 20 bar
- Trykkslange for luft eller væsker innenfor industri, landbruk m.m.
- Kan brukes som oksygentilførsels-slange innen havbruk
- Lett og god trykkslange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Norm | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
678098025 990 100
|
Ragno N 20 Bar 25mm
|
Norm
3/4"
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
678098019 990 100
|
Ragno N 20 Bar 19mm
|
Norm
1"
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Temperatur Område -5°C +60°C
- Arb. trykk 20°C 20bar
- Arb. trykk 40°C 16bar
- Arb. trykk 60°C 12bar
- Kjemikalie Bestandighet se tabell PVC
- Alle tekniske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291). –Margin på alle spesifikasjoner ± 5%