Pressnippel 45° BSP innvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Produktvekt (per element) | DN nominell bredde | Diameter i tommer | Gjengemål | Harmonisert systemkode | Konusvinkel | Lengde | Stigning | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973032020961 1
|
Pressnippel 45° bsp.1 1/4 x 1 1/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
790 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973030404990 1
|
Pressnippel 45° bsp.1/4 x 1/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
35 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973030406990 1
|
Pressnippel 45° bsp.3/8 x 1/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
52 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973030606990 1
|
Pressnippel 45° bsp.3/8 x 3/8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
60 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973030806990 1
|
Pressnippel 45° bsp.3/8 x 1/2
|
Gjengetype
Rørgjenger
|
Produktvekt (per element)
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973030608990 1
|
Pressnippel 45° bsp.1/2 x 3/8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
86 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973030808990 1
|
Pressnippel 45° bsp.1/2 x 1/2
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
103 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0866385810961 1
|
Pressnippel 45° bsp.5/8 x 1/2
|
Gjengetype
Whitworthgjenger (UK)
|
Produktvekt (per element)
105.000 g
|
DN nominell bredde
Nominell diameter 1 tomme
|
Diameter i tommer
1/2 in
|
Gjengemål
Gjenger 5/8 tomme - 14
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Konusvinkel
60 Grad(degree)
|
Lengde
81 mm
|
Stigning
5/8 in
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973031010990 1
|
Pressnippel 45° bsp.5/8 x 5/8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
144 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973031210990 1
|
Pressnippel 45° bsp.3/4 x 5 /8
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973031212990 1
|
Pressnippel 45° bsp.3/4 x 3/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
207 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973031216990 1
|
Pressnippel 45° bsp.1 x 3/4
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
316 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973031616990 1
|
Pressnippel 45° bsp.1 x 1
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Produktvekt (per element)
398 g
|
DN nominell bredde
|
Diameter i tommer
|
Gjengemål
|
Harmonisert systemkode
|
Konusvinkel
|
Lengde
|
Stigning
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|