Pressnippel DIN Metrisk 45° innvendig sterk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Materiale | Form | Innvendig slangediameter i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973200066990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.14S x 3/8
|
Nominell diameter
22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200063990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.10S x 1/4
|
Nominell diameter
18 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 18 mm x 1,5 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200064990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.12S x 1/4
|
Nominell diameter
20 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 20 mm x 1,5 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200065990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.12S x 3/8
|
Nominell diameter
20 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 20 mm x 1,5 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200067990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.16S x 1/2
|
Nominell diameter
24 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 24 mm x 1,5 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200069990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.20S x 3/4
|
Nominell diameter
30 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 30 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200068990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.20S x 5/8
|
Nominell diameter
30 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 30 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
5/8 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200071990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.25S x 1
|
Nominell diameter
36 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200072990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.30S x 1
|
Nominell diameter
42 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 42 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200073990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.38S x 1 1/4
|
Nominell diameter
52 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 52 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200070990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.25S x 3/4
|
Nominell diameter
36 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200062990 1
|
Pressnippel 45° innv mm.8S x 1/4
|
Nominell diameter
16 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 1,5 mm
|
Gjengetype
Innvendige gjenger
|
Materiale
Stål
|
Form
Sideforskjøvet 45°
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|