Pressnippel DIN Metrisk 90° innvendig lett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Nøkkelbredde | Gjengetype | Avstand mellom krage og tetning | Materiale | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell slangediameter DN | O-ringdiameter | O-ringtykkelse | Slangestørrelse DASH | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973200032990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.6L x 1/4
|
Nominell diameter
12 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 12 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
29.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
O-ringdiameter
4 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200033990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.8L x 1/4
|
Nominell diameter
12 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 12 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
29.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
O-ringdiameter
6.5 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200034990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.10L x 1/4
|
Nominell diameter
16 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
29 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
O-ringdiameter
8 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200036990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.10L x 3/8
|
Nominell diameter
16 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
33 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
O-ringdiameter
8 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200035990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.12L x 1/4
|
Nominell diameter
18 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 18 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
27 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
O-ringdiameter
10.5 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200037990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.12L x 3/8
|
Nominell diameter
18 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 18 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
29 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
O-ringdiameter
10.5 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200038990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.15L x 3/8
|
Nominell diameter
22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
34 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
O-ringdiameter
12 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200039990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.15L x 1/2
|
Nominell diameter
22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
39.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
O-ringdiameter
12 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200040990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.18L x 1/2
|
Nominell diameter
26 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 26 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
39.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
O-ringdiameter
15 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200041990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.18L x 5/8
|
Nominell diameter
26 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 26 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
48.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
5/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 16
|
O-ringdiameter
15 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
10
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200043990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.22L x 3/4
|
Nominell diameter
30 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 30 mm x 2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
56.5 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
O-ringdiameter
20 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200044990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.28l x 1
|
Nominell diameter
36 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
73 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
O-ringdiameter
25 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973200045990 1
|
Pressnippel 90° innv mm.35l x 11/4
|
Nominell diameter
45 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 45 mm x 2 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 50 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Avstand mellom krage og tetning
92 mm
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
O-ringdiameter
30 mm
|
O-ringtykkelse
2.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|