Pressnippel DIN Metrisk rørstuss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Gjengetype | Materiale | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell slangediameter DN | Slangestørrelse DASH | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973200121990 1
|
Pressnippel Rørstuss 6L x 1/4
|
Nominell diameter
6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|