Digitalmanometer Dim 20
- Kompakt, mikroprosessorkontrollert trykkmåler med keramisk målecelle. Signalet fra sensoren blir sendt til mikroprosessoren og konvertert til ønsket måleenhet som indikeres i displayet. Hvert instrument leveres med måleprotokoll.
- Valg av måleenheter
- Min. og maks. minne
- -0 og endepunktkorrigering
- Innstillbar "auto av" tid
- Flyttbar desimalpunktposisjon
- Batteritilstandsindikator
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Tilkoblingsgjenger | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973921400990 1
|
Digitalmanometer. ø75, 1/4. 0/400 bar
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Digitalt presisjonsmanometer med lokal avlesning, f.eks. i følgende applikasjoner: hydraulikk, pneumatikk, maskinkonstruksjoner, gass og medisinteknologi.
Tekniske data
Dynamiske karakteristikker - Egnet for statiske og dynamiske målinger - Måleskanning: 5/sek.
Materialer - Hus PA6, glassfiberforsterket - Trykktilkobling, Rustfritt stål 1.4301 - Membran keramikk, AI20396 % - Pakning 100 bar: NBR
Teknisk info
|
|
Nøyaktighet (IEC 60770) | 0,5 % FSO= Full scale output |
Måleområder | 0/400 bar |
Temperaturer | Omgivelse: -20 ºC til +45 ºC Medium: -20 ºC til +125 ºC Lagring: -30 ºC til +80 ºC |
Temperaturkompensering | 0-70 ºC < 0,5 % FSO |
Beskyttelse | IP 51 (EN 60529) |
Overtrykksikkerhet | Minst 1,5 x FS |
Sprengtrykk | <160 bar minst 2,5 x FS, >160 bar minst 1,5 x FS |
Visning | Valgbare måleenheter: Bar/mbar/psi/ InHg/mmHg/hPa/kPa/Mpa/mWs |
Tilkobling (mediumberørt) | R1/4" utvendig gjenger (EN 837-1/7.3) under |
Strømforsyning | 1 x lithiumbatteri 3,6 V (inkludert) Levetid: avhengig av bruk (maks. 5 år) Typenummer |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)