Eksosrørklemmer M10 el-forsinket
- For skjøting av eksosrør med muffer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Materiale | Overflate | Tilsvarer originalreservedelnummer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0883051 090 10
|
Eksosrørklemme M10 bøyle,låsemutter Ø=51
|
Diameter
50.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
1 478 314 / 1 478 627
|
Harmonisert systemkode
87089299000
|
Produktvekt (per element)
170.120 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|