Eksosrørklemmer M8 el-forsinket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Diameter i tommer | Gjengetype | Gjengediameter | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08832 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=1-1/8 Ø=28mm
|
Diameter
28 mm
|
Diameter i tommer
1-1/8 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
87089299000
|
Produktvekt (per element)
77.120 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
08833 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=1-1/4 Ø=32mm
|
Diameter
32 mm
|
Diameter i tommer
1-1/4 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
87089299000
|
Produktvekt (per element)
88.100 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
08834 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=1-3/8 Ø=35mm
|
Diameter
36 mm
|
Diameter i tommer
1-3/8 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
Produktvekt (per element)
95.900 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
08835 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=1-1/2 Ø=38mm
|
Diameter
38 mm
|
Diameter i tommer
1-1/2 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
87089299000
|
Produktvekt (per element)
98.600 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
08836 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=1-5/8 Ø=42mm
|
Diameter
42 mm
|
Diameter i tommer
1-5/8 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
87089299000
|
Produktvekt (per element)
109.200 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
08837 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=1-3/4 Ø=45mm
|
Diameter
45 mm
|
Diameter i tommer
1-3/4 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
87089299000
|
Produktvekt (per element)
119.400 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
08838 092 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=1-7/8 Ø=48mm
|
Diameter
48 mm
|
Diameter i tommer
1-7/8 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
87089299000
|
Produktvekt (per element)
129.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
08839 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=2-1/16 Ø=52mm
|
Diameter
52 mm
|
Diameter i tommer
2-1/16 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
870892990000
|
Produktvekt (per element)
135.900 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
088310 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=2-1/8 Ø=54mm
|
Diameter
54 mm
|
Diameter i tommer
2-1/8 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
87089299000
|
Produktvekt (per element)
130.600 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
088311 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=2-1/4 Ø=58mm
|
Diameter
58 mm
|
Diameter i tommer
2-1/4 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
870892990000
|
Produktvekt (per element)
142.800 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
088312 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=2-3/8 Ø=60mm
|
Diameter
60 mm
|
Diameter i tommer
2-3/8 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
87089299000
|
Produktvekt (per element)
143.600 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
088313 090 10
|
Eksosrørklemme M8 bøyle Ø=2-1/2 Ø=64mm
|
Diameter
65 mm
|
Diameter i tommer
2-1/2 in
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengediameter
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Harmonisert systemkode
87089299000
|
Produktvekt (per element)
157.050 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|